LEGRAND - Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 24 Vcc - 0,63A - 146721
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 21.6...29 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.63 A
Tensión secundaria regulable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
147 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
146721
Ref.Sonepar
252822
EAN
3414970971548
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
21.6...29 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.63 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
0.63 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
15 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
1
Montaje directo posible:
no
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
54.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


