LEGRAND - Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 24 Vcc - 1,5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 21.6...29 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1.5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
146722
Ref.Sonepar
334367
EAN
3414970971562
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
21.6...29 V
Intensidad máx. de salida 1:
1.5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
1.5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
36 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
2
Montaje directo posible:
no
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
54.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


