LEGRAND - Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - 24 V= - 120 W - 5 A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 5 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
047023
Ref.Sonepar
334798
EAN
3245060470234
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
5 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...400 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
230...400 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
120 VA
Salida de potencia:
120 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
no
Anchura integrada:
115 mm
Altura integrada:
115 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
105 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
115 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


