LEGRAND - Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - 24 V= - 24 W - 1 A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
047021
Ref.Sonepar
262818
EAN
3245060470210
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
1 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
1 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...400 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
230...400 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
24 VA
Salida de potencia:
24 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura integrada:
88 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
68 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
88 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


