LEGRAND - Funda de paso de puerta Lina 25 - Ø20mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 20 mm
Color - Negro
Resistente al calor - no
Estirador de fundas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036638
Ref.Sonepar
8023
EAN
3245060366384
Diámetro interior:
20 mm
Color:
Negro
Resistente al calor:
no
Estirador de fundas:
sí
Funda de paso de puerta - Poliéster negro - Presentada en dispensador de 50m con indicador a 3m de final de rollo - Ø20mm - Variaciones de diámetro: de 10 a 30mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


