LEGRAND - Funda de plástico flexible - 305 x 220mm - transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 226 mm
Color - Otros
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009799
Ref.Sonepar
55088
EAN
3245060097998
Modelo:
Soporte del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
226 mm
Color:
Otros
Transparente:
sí
Montaje autoadhesivo:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


