LEGRAND - Funda porta planos adhesiva - para caja XL³ 125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 230 mm
Color - Blanco
Número RAL - 9003
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
401844
Ref.Sonepar
334658
EAN
3245064018449
Modelo:
Soporte del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
230 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
234 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
39 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


