LEGRAND - Fusible cilíndrico 10x38mm para aplicación fotovoltaica - 12A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 12 A
Tipo de tensión - CC
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414628
Ref.Sonepar
507601
EAN
3245064146289
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
12 A
Tipo de tensión:
CC
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.72 W
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


