LEGRAND - Fusible cilíndrico 10x38mm para aplicación fotovoltaica - 15A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 15 A
Tipo de tensión - CC
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414629
Ref.Sonepar
507602
EAN
3245064146296
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
15 A
Tipo de tensión:
CC
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.91 W
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


