LEGRAND - Fusible cilíndrico 10x38mm para aplicaciones fotovoltaicas - 5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 5 A
Tipo de tensión - CC
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414625
Ref.Sonepar
507599
EAN
3245064146258
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
5 A
Tipo de tensión:
CC
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.58 W
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


