LEGRAND - Gestión de cables vertical, metal, 42U juego de 2 piezas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de protección de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 1861 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
446893
Ref.Sonepar
1302101
EAN
3414972027649
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de protección de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
1861 mm
Anchura:
800 mm
Longitud:
88 mm
Número de unidades de altura:
42
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


