LEGRAND - Grapas - DLP monobloc, tapa l 130/180 - para sujetar los cables - 010686
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Montaje de cubierta - no
Ancho de cobertura - 0 mm
Profundidad de conducto de pared - 50 mm
Con ecualización potencial - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010686
Ref.Sonepar
46454
EAN
3245060106867
Material:
Plástico
Montaje de cubierta:
no
Ancho de cobertura:
0 mm
Profundidad de conducto de pared:
50 mm
Con ecualización potencial:
no
Sostiene los cables en el canal.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


