LEGRAND - Grapillones Fixfor para cable de Ø10, longitud 30mm - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Adecuado para diámetro - 10...10 mm
Modelo doble - no
Con clavo - sí
Longitud de clavo - 30 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
031559
Ref.Sonepar
7923
EAN
3245060315597
Forma:
Redondo
Adecuado para diámetro:
10...10 mm
Modelo doble:
no
Con clavo:
sí
Longitud de clavo:
30 mm
Diámetro de clavo:
1.8 mm
Clavo de acero endurecido:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


