LEGRAND - Grapillones Fixfor para cable plano 2 x 0,75mm², longitud 20mm - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Modelo doble - no
Con clavo - sí
Longitud de clavo - 20 mm
Diámetro de clavo - 1.8 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
031550
Ref.Sonepar
7916
EAN
3414970010872
Forma:
Rectangular
Modelo doble:
no
Con clavo:
sí
Longitud de clavo:
20 mm
Diámetro de clavo:
1.8 mm
Clavo de acero endurecido:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


