LEGRAND - Green-I - Gi-rem - Mando a distancia infrarrojo - Bidireccional - 048475
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máx. de dispositivos controlables - 1
Preprogramado - sí
Inalámbrico - no
Transmisión de señal - Infrarrojos
Con visualizador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
048475
Ref.Sonepar
1312530
EAN
3414972965286
Número máx. de dispositivos controlables:
1
Preprogramado:
sí
Inalámbrico:
no
Transmisión de señal:
Infrarrojos
Con visualizador:
no
Adaptable:
no
Altura:
8 mm
Anchura:
54 mm
Profundidad:
100 mm
Unidireccional:
no
Bidireccional:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


