LEGRAND - Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 4A - 100kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 2.5...4 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 52...52 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
70 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
417307
Ref.Sonepar
164314
EAN
3414970395177
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
2.5...4 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
52...52 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
220...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
4 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.55 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
1.1 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de bastidor
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
sí
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
94 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


