LEGRAND - Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 8A - 100kA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Guardamotor magnetotérmico MPX³ 32S - 8A - 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 5...8 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 104...104 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

70 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

417309

Ref.Sonepar

164313

EAN

3414970395214

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

5...8 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

104...104 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

220...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

8 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

1.5 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Abrazadera de bastidor

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

sí

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

94 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

75 mm

Interruptor de protección de motores MPX³ 32S 5-8A 100KA clase 10 para proteger motores trifásicos contra cortocircuitos, sobrecargas, largos tiempos de arranque, calado y fase abierta.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND