LEGRAND - Herramienta de seguridad Plexo IP55, para Hublot antivandálico. Instalación con cajas de superficie o bastidores empotrables

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Herramienta de seguridad Plexo IP55, para Hublot antivandálico. Instalación con cajas de superficie o bastidores empotrables

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de precisión - no

  • Modelo - Recto

  • Aislado - sí

  • Protección de aislamiento 1.000 V - no

  • Material del mango - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

091945

Ref.Sonepar

35116

EAN

3245060919450

Modelo de precisión:

no

Modelo:

Recto

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Material del mango:

Plástico

Diseño de empuñadura:

Un componente

Accionamiento cuadrado/hexágono en toda la cuchilla:

no

Modelo de chispa de baja intensidad:

sí

Característica de la abrazadera:

sí

Cuchilla abultada:

no

Herramienta para apertura o bloqueo de Hublot antivandálico. Mecanismos suministrados con placa. Instalación con cajas de montaje en superficie o bastidores de soporte empotrables, Plexo IP55 IK07.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND