LEGRAND - Herramienta para grimpar clavijas RJ 45 - con 3 puntos de engaste

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Herramienta para grimpar clavijas RJ 45 - con 3 puntos de engaste

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - no

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

051709

Ref.Sonepar

55959

EAN

3245060517090

Apto para conector BNC:

no

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

sí

Apto para conector de baja intensidad:

sí

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

sí

Con dispositivo de corte:

sí

Con función de tira:

sí

Esta herramienta de crimpado con carraca permite engaste preciso y seguro de conectores RJ11, RJ12 y RJ45 de 4, 6, 8 y 9 contactos, con función de corte y pelado de cables y dispositivo de bloqueo para instalaciones fiables.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND