LEGRAND - Hublot plástico - 12W - IP 44 - IK 06 - oval - E27 - Gris - 060405

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Hublot plástico - 12W - IP 44 - IK 06 - oval - E27 - Gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

060405

Ref.Sonepar

85719

EAN

3245060604059

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio estructurado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

110...230 V

Corriente nominal:

261...545 mA

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Asimétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP44

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:

710 lm

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Apto para potencia de lámpara:

60...60 W

Eficacia luminosa:

0...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

60 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

710...710 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Anchura:

126 mm

Altura/profundidad:

108 mm

Longitud:

178 mm

Longitud de integración:

178 mm

Altura/profundidad incorporada:

108 mm

Intensidad luminosa:

0...0 cd

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Hublot ovalado con difusor de vidrio para máximo 12W en fluorescencia compacta

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND