LEGRAND - ICP-M - Interruptor de control de potencia 1 P + N - 230 V~ - 20A - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - Otros
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
603022
Ref.Sonepar
718418
EAN
3245066030227
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
Otros
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
35.6
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


