LEGRAND - ICP-M - Interruptor de control de potencia 4 P - 400 V~ - 7,5A - 4 módulos - 603079
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - Otros
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Corriente asignada - 7.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
603079
Ref.Sonepar
202504
EAN
3245066030791
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
Otros
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
7.5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
71.2
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


