LEGRAND - IN-COLARTICULADA 4C NE 80CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 54 mm
Anchura - 54 mm
Longitud - 800 mm
Sección transversal útil - 1720 mm²
Radio de curva inferior horizontal - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
654991
Ref.Sonepar
1142153
EAN
3414971972834
Altura:
54 mm
Anchura:
54 mm
Longitud:
800 mm
Sección transversal útil:
1720 mm²
Radio de curva inferior horizontal:
80 mm
Radio de curva inferior vertical:
80 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Antracita
Número RAL:
9017
Número de particiones permanentes:
4
Tipo de fijación:
Otros
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


