LEGRAND - IN-DISQIN 4EL 2SCH+HDMI+USB BL - 654748
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8118 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
654748
Ref.Sonepar
1159119
EAN
3414971973664
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Grado de brillo:
Brillante
Longitud:
280.5 mm
Anchura:
74 mm
Altura:
73 mm
Profundidad constructiva:
71 mm
Número de tomas corriente con protección:
2
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de conexiones HDMI:
1
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de puertos USB-A:
1
Número de puertos USB-C:
1
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Número de conexiones CAT 6A:
0
Número de posiciones modulares vacías:
0
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Protección contra sobretensión:
no
Filtro de red:
no
Con cargador USB:
sí
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK07
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...35 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


