LEGRAND - IN-ONDESK ABRAZADERA FIJACION
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
655199
Ref.Sonepar
1157769
EAN
3414972579766
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Acero inoxidable
Color:
Negro
Grado de brillo:
Mate
Longitud:
29 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
95 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


