LEGRAND - Incara PopUp. Montaje empotrado en mobiliario. Para equipar con funciones Mosaic. 8 módulos. Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Instalación
Plegado - sí
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
73 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
654810
Ref.Sonepar
1042077
EAN
3414971972131
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Instalación
Plegado:
sí
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Grado de brillo:
Mate
Longitud:
235.6 mm
Anchura:
123.5 mm
Altura:
5.2 mm
Profundidad constructiva:
74.5 mm
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Número de conexiones CAT 6A:
0
Número de posiciones modulares vacías:
8
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Protección contra sobretensión:
no
Filtro de red:
no
Con cargador USB:
no
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK07
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-10...70 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


