LEGRAND - Incara TopAccess. Montaje empotrado para almacenamiento de bloques de energía y datos. 12 módulos. Tamaño 385mm. Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - sí
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
654873
Ref.Sonepar
1033342
EAN
3414971972513
Modelo:
Instalación
Plegado:
sí
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Plata
Grado de brillo:
Otros
Longitud:
385 mm
Anchura:
130 mm
Altura:
122.2 mm
Profundidad constructiva:
120 mm
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Número de conexiones CAT 6A:
0
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Protección contra sobretensión:
no
Filtro de red:
no
Con cargador USB:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-10...70 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


