LEGRAND - Indicador de fusión- para cortacircuito seccionable- 250 V~ - 005790
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la lámpara - 250...400 V
Tipo de casquillo - Otros
Tecnología - Otros
Forma de lámpara - Redondo/globo
Halógeno - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
005790
Ref.Sonepar
7622
EAN
3245060057909
Tensión de la lámpara:
250...400 V
Tipo de casquillo:
Otros
Tecnología:
Otros
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Blanco
Diámetro:
6.35 mm
Longitud total:
28 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


