LEGRAND - Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - amarillo - 24V~ o 24V= - 024604

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - amarillo - 24V~ o 24V=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 10.8...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

024604

Ref.Sonepar

711693

EAN

3414970863706

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Amarillo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

10.8...26.4 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - color amarillo - 24V~ o 24V=.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND