LEGRAND - Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - blanco - 230V~ - 024610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Incoloro
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 195.5...264.5 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
024610
Ref.Sonepar
711694
EAN
3414970863881
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Incoloro
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
195.5...264.5 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


