LEGRAND - Indicador luminoso monobloque con LED integrado IP69 Osmoz completo - verde - 24V~ o 24V= - 024602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Verde
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 10.8...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
024602
Ref.Sonepar
711551
EAN
3414970863645
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Verde
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
10.8...26.4 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


