LEGRAND - Inserto Osmoz con texto para sujetar a un marco - Aluminio - modelo pequeño con marca I O II - 024332
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Símbolo "I-0-II"
Color - Plata
Forma - Rectangular
Anchura - 24.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
024332
Ref.Sonepar
796204
EAN
3245060243326
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Símbolo "I-0-II"
Color:
Plata
Forma:
Rectangular
Anchura:
24.6 mm
Altura:
12.3 mm
Osmoz, accesorio
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


