LEGRAND - Inserto Osmoz con texto para sujetar a un marco - Aluminio - modelo pequeño con marca MANU-O-AUTO - 024344
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Plata
Forma - Rectangular
Anchura - 24.6 mm
Altura - 12.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
024344
Ref.Sonepar
1004641
EAN
3245060243449
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Plata
Forma:
Rectangular
Anchura:
24.6 mm
Altura:
12.3 mm
Osmoz, accesorio
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


