LEGRAND - Inserto Osmoz sin texto para sujetar a un marco - blanco - modelo pequeño
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Blanco
Forma - Rectangular
Anchura - 24.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
024300
Ref.Sonepar
832987
EAN
3245060243005
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Blanco
Forma:
Rectangular
Anchura:
24.6 mm
Altura:
12.3 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


