LEGRAND - Interfaz de comunicación Modbus RS485 para DPX³ electrónicos - 421075

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interfaz de comunicación Modbus RS485 para DPX³ electrónicos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

421075

Ref.Sonepar

242872

EAN

3245064210751

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

1

Material:

Otros

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Veloc. máx. de transmisión de datos:

19200 Bd

Conexión de bus incluida:

no

Con área para etiqueta:

sí

Con indicación LED:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Permite conectar los DPX³ electrónicos a una red de comunicación Modbus RS 485 - Dimensiones: 2 módulos DIN - Alimentación: 24 V~/= - Conexión RS 485 (2 hilos) - Dirección, velocidad y codificación modificable con kit configurador ref 3501K

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND