LEGRAND - Interfaz DE RED SMNP CS 141 EXTERNA - 310932
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Interfaz de red
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 69 mm
Altura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310932
Ref.Sonepar
1267295
EAN
3414970911902
Tipo de accesorio:
Interfaz de red
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
69 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
126 mm
La toma RJ45 de Niloé Step conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y fiable. Se completa con una placa.


