LEGRAND - Interfaz DE RED SNMP CS 141 SK TARJETERO - 310930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Interfaz de red
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 60 mm
Altura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310930
Ref.Sonepar
1219276
EAN
3414970911940
Tipo de accesorio:
Interfaz de red
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
120 mm
CS141 Interfaz de red SK PROFESSIONAL, versión interna (tarjeta).


