LEGRAND - Interfaz DE RED SNMP CS 141B SK CARD SLOT - 310931
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Interfaz de red
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 60 mm
Altura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310931
Ref.Sonepar
270513
EAN
3414970911933
Tipo de accesorio:
Interfaz de red
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
120 mm
Interfaz de red CS141B SK STANDARD, versión interna (tarjeta).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


