LEGRAND - Interfaz de señalización y mando DPX³ y DX³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 6
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 0.33 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026136
Ref.Sonepar
948625
EAN
3245060261368
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
6
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
0.33 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
30.5 mm
Anchura:
110 mm
Altura:
90 mm
Método de montaje:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


