LEGRAND - Interfaz del repetidor RS485-RS485

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interfaz del repetidor RS485-RS485

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IF2E003

Ref.Sonepar

1000140

EAN

8032826033889

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Acoplador de medios

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

2

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

no

Tensión de funcionamiento (intervalo):

230...230 V

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND