LEGRAND - Interfaz KNX 4 entradas - DIN

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interfaz KNX 4 entradas - DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

002693

Ref.Sonepar

1308098

EAN

3414970607768

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Modelo:

Módulo base

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Accionamiento de tensión de entrada:

sí

Accionamiento de intensidad de entrada:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Interfaz entre pulsadores o interruptores estándar y el sistema KNX, o para acoplamiento de señales (tensión de entrada de 24V a 230 V~).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND