LEGRAND - Interruptor - 20A - 250 V~ - 1 NA + 1 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Número de contactos de inversión - 1
Corriente de conmutación - 20 A
Tensión de conmutación - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412911
Ref.Sonepar
266381
EAN
3414970531827
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Corriente de conmutación:
20 A
Tensión de conmutación:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color del botón:
Gris
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
44 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


