LEGRAND - Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 1600 - fijo - 4P - 1000A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 1000 A
Intervalo de tensión nominal - 230...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 400...1000 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
845 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
028337
Ref.Sonepar
1171540
EAN
3414972281553
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
1000 A
Intervalo de tensión nominal:
230...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
400...1000 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
600...10000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2000...50000 A
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Detrás
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Dispositivo completo con unidad de protección:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


