LEGRAND - Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 2500 - secc - 50kA - 4P - 2000A - 028435
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 2000 A
Intervalo de tensión nominal - 0...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 400...2000 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 600...20000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
028435
Ref.Sonepar
1320240
EAN
3414972326551
Intensidad permanente nominal Iu:
2000 A
Intervalo de tensión nominal:
0...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
400...2000 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
600...20000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
4000...30000 A
Pérdida de potencia:
100 W
Construcción de dispositivo:
Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
2
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Conexión a través de parte de chasis separada
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Dispositivo completo con unidad de protección:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


