LEGRAND - Interruptor automático de bastidor abierto DMX³ 4000 - fijo - 65kA - 4P - 3200A - 028397
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 3200 A
Intervalo de tensión nominal - 0...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 65 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 640...3200 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 960...32000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
028397
Ref.Sonepar
1278778
EAN
3414972326353
Intensidad permanente nominal Iu:
3200 A
Intervalo de tensión nominal:
0...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
65 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
640...3200 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
960...32000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
6400...48000 A
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
2
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Detrás
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Dispositivo completo con unidad de protección:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


