LEGRAND - Interruptor automático diferencial Mosaic - 1P+N - 230V~ - 10 A - 30 mA - 2 módulos - Blanco - 077531
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 10 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077531
Ref.Sonepar
507279
EAN
3245060775315
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
10 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
Otros
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
3 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
3 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...40 °C
Anchura en módulos:
45
Profundidad constructiva:
40 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Grado de protección (IP):
IP21
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...2.5 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


