LEGRAND - Interruptor automático DX³ - 4,5 kA - 800 V= - 2P - 20A - 4 módulos - 414429
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414429
Ref.Sonepar
583207
EAN
3245064144292
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
1000 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
8 kV
Tipo de tensión:
CC
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


