LEGRAND - Interruptor automático magnetotérmico Mosaic - 1P+N - 230 V~ - 16A - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 40 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
077522
Ref.Sonepar
75618
EAN
3245060775223
Profundidad constructiva:
40 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
45
Grado de protección (IP):
IP21
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...40 °C
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...2.5 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


