Fin de vida

LEGRAND - Interruptor bipolar 20A 2 módulos MOSAIC-II

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Interruptor bipolar 20A 2 módulos MOSAIC-II

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

077050

Ref.Sonepar

78068

EAN

3414971205345

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor de 2 polos

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

2

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

20 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

20 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

45.1 mm

Altura del dispositivo:

45.1 mm

Profundidad del dispositivo:

30.8 mm

Profundidad constructiva:

40 mm

Interruptor bipolar 20A 2 modulos MOSAIC-II. Interruptores 20 AX - 250 V~ - Conexión rápida sin herramientas por bornes automáticos - Bipolar - 2 módulos - Blanco. Mosaic - Mecanismos de mando .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND