LEGRAND - Interruptor con piloto bipolar Plexo - monobloc de superficie - 10 AX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Otros
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
069726L
Ref.Sonepar
1012520
EAN
3414971882010
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Otros
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7046
Color de la maneta del interruptor:
Gris
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK08
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
82 mm
Altura del dispositivo:
85 mm
Profundidad del dispositivo:
61 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


